Etusivu

PIPELIFE - Suojaputken kaari - PE kaari 200-90° SN8 2,9m mu

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputken kaari - PE kaari 200-90° SN8 2,9m mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Sisähalkaisija - 170 mm

  • Ulkohalkaisija - 200 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459423887

Sähkönumero

5261649

Toimittajan tuotenumero

70020287

Tukkuerä

14

Materiaali:

muovi

Sisähalkaisija:

170 mm

Ulkohalkaisija:

200 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Materiaalin laatu:

PE

Väri:

musta

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Taipuisa PE-kaari 200x0-90° SN8 2,9m musta Taipuisa PE-putkikaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110, 140, 160 ja 200 tiivisteellisellä muhvilla.

Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚.

PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja VIPER3-triplakaapelinsuojaputkien ja Optolife kaivojen kanssa.