PIPELIFE - Suojaputki (1kpl=100m) - PE SRS 63x3,8 100m pun

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputki (1kpl=100m) - PE SRS 63x3,8 100m pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Ulkohalkaisija - 63 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459661425

Sähkönumero

5261746

Toimittajan tuotenumero

70028327

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Ulkohalkaisija:

63 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

kaapelinsuojaputki 63x3,8 SRS 100m pun



PE- punainen kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennus kohteisiin. PE kaapelinsuojaputket toimitetaan kiepillä. SRS soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa tarvitaan erittäin lujaa rakennetta, sekä suuntaporaamalla tehtäviin alituksiin.

Kaapelinsuojaputki soveltuu erityisen vaativien maastojen olosuhteisiin kuten louhikkoihin ja matala-asennukseen.