PIPELIFE - Suojaputki (1kpl=50m) SN8 kel - PE 75/61 SN8 50m kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459116680
Sähkönumero
5261452
Toimittajan tuotenumero
70004414
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
61 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PE putki taipuisa 75/61 450N 50m kelt PE taipuisa putki on kaksikerrosrakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. PE taipuisa putki maan alle asennukseen, rakennuksien liittymien sisäänvientiin tai paikkaan jossa halutaan putken taivuteltavaa rakennetta. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. PE taipuisa kaapelinsuojaputki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N. SFS 5608 mukaan SN8.


