PIPELIFE - Suojaputki (1kpl=50m) SN8 kel - Taipuisa PE korrukoitu 110/98

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459974686
Sähkönumero
5261501
Toimittajan tuotenumero
70011995
Tukkuerä
52
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
98 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kaapelisuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna japutkessa on kaapelin asennusta helpottava vetolanka sisällä. PE taipuisaputki valmistetaan EN-61386-24 standardin mukaisesti lujuusluokkaan450N. PE taipuisa putki on kaksikerrosrakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. PE taipuisa putki maan alle asennukseen, rakennuksien liittymien sisäänvientiin tai paikkaan jossa halutaan putken taivuteltavaa rakennetta. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. PE taipuisa kaapelinsuojaputki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N.


