Etusivu

PIPELIFE - Suojaputki DIVIO 1,1m harmaa - DIVIO kaap.suoja 110 SRS

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459136565

Sähkönumero

5261558

Toimittajan tuotenumero

70001020

Tukkuerä

35

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

160 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

110 mm

Materiaalin laatu:

polyolefiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kaapelisuojaputki DIVIO 1,1m harmaa Pipelife DIVIO on väliaikainen kaapelinsuoja rakennusaikaiseen suojaamisen työmailla sekä erinomainen ratkaisu myös verkon pysyvään korjaukseen. DIVIO on vahva ja varma ratkaisu verkonrakentamisen tarpeisiin. Tuote kestää useita käyttökertoja jonka vuoksi se on myös taloudellinen vaihtoehto kaapelinsuojaukseen. DIVIO on helppo avata ja lukita putkessa olevalla lukitusmekanismilla ilman työkaluja. Keltainen lukitusmekanismi on varustettu sähkökaapelihuomiotekstillä sekä varoituskolmiolla. Putket voidaan liittää suoraan toisiinsa ja niillä on mahdollista tehdä 15° suunnanmuutos. DIVIO:ta dimension Ø110. Putken sisämitta Ø112 . Tuote valmistetaan kierrätysmuovista.