PIPELIFE - Suojaputki DIVIO 1,1m harmaa - DIVIO kaap.suoja 160 SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 214 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459136558
Sähkönumero
5261559
Toimittajan tuotenumero
70001021
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
214 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
160 mm
Materiaalin laatu:
polyolefiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Pipelife DIVIO on väliaikainen kaapelinsuoja rakennusaikaiseen suojaamisen työmailla sekä erinomainen ratkaisu myös verkon pysyvään korjaukseen. DIVIO on vahva ja varma ratkaisu verkonrakentamisen tarpeisiin. Tuote kestää useita käyttökertoja jonka vuoksi se on myös taloudellinen vaihtoehto kaapelinsuojaukseen. DIVIO on helppo avata ja lukita putkessa olevalla lukitusmekanismilla ilman työkaluja. Keltainen lukitusmekanismi on varustettu sähkökaapelihuomiotekstillä sekä varoituskolmiolla. Putket voidaan liittää suoraan toisiinsa ja niillä on mahdollista tehdä 15° suunnanmuutos. DIVIO:ta dimension Ø110. Putken sisämitta Ø112 . Tuote valmistetaan kierrätysmuovista.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


