PIPELIFE - Suojaputki - DIVIO 160 750N UV 1,1 m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459631961
Sähkönumero
5261742
Toimittajan tuotenumero
70026633
Tukkuerä
15
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
160 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Puristuslujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
tyyppi 750
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
UV-suojattu Pipelife Divio on väliaikainen kaapelinsuoja rakennusaikaiseen suojaamisen työmailla sekä erinomainen ratkaisu myös verkon pysyvään korjaukseen. DIVIO on vahva ja varma ratkaisu verkonrakentamisen tarpeisiin. Tuote kestää useita käyttökertoja, jonka vuoksi se on myös taloudellinen vaihtoehto kaapelinsuojaukseen.


