PIPELIFE - Suojaputki kelt. 450N - PE Tupla 75/63 450Nx6000 kelt

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459984784

Sähkönumero

5261449

Toimittajan tuotenumero

70012206

Tukkuerä

432

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

61 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Tupla-kaapelinsuojaputki 75/61 450N 6m KELT

Tupla -kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla ilman tiivistettä, liitos on hiekkatiivis. Tupla -kaapelisuojaputki on helppo asentaa sen keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki on tarkoitettu liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla -kaapelisuojaputkien käyttöluokat löytyvät tuotteeseen merkittynä. Tupla -kaapelinsuojaputket ovat osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää, josta löytyvät yhteensopivat kaaret ja muut osat. 75 mm putket valmistetaan SFS-EN 61386-24 standardin mukaan puristuslujuusluokissa 450N ja 750N.