PIPELIFE - Suojaputki muhvilla - 110/90 PE 6M Musta SRE SN64

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459172556

Sähkönumero

5261692

Toimittajan tuotenumero

70005346

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

90 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:

normaali

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

PE KAAPELISUOJAPUTKI MUH 110/90 SRE 6M

Muhvillinen PE-kaapelinsuojaputki vaativien verkonrakennuskohteiden maan alle matala asennus kohteisiin sekä pinta-asennuksiin. Musta ulkopinta antaa UV-suojan, joten väri ei haalistu auringonvalossa. Tuote on saatavilla käyttöluokkaan SRE SN64 ja se on varustettu Kraftkabel SRE-P-tekstimerkinnällä. Tuote on valmistettu kierrätysraaka-aineesta. Muhvillinen PE-kaapelinsuojaputki toimitetaan 6 metrin salkoina.