PIPELIFE - Suojaputki muhvilla - 75/61PE 6M Musta SRE SN64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459172549
Sähkönumero
5261691
Toimittajan tuotenumero
70005345
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
61 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Muhvillinen PE-kaapelinsuojaputki vaativien verkonrakennuskohteiden maan alle matala asennus kohteisiin sekä pinta-asennuksiin. Musta ulkopinta antaa UV-suojan, joten väri ei haalistu auringonvalossa. Tuote on saatavilla käyttöluokkaan SRE SN64 ja se on varustettu Kraftkabel SRE-P-tekstimerkinnällä. Tuote on valmistettu kierrätysraaka-aineesta. Muhvillinen PE-kaapelinsuojaputki toimitetaan 6 metrin salkoina.


