PIPELIFE - Suojaputki - PE 110/92,5 450N 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459599827
Sähkönumero
5261686
Toimittajan tuotenumero
70011032
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Puristuslujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
tyyppi 450
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä


