PIPELIFE - Suojaputki - PE 110/92,5 750N 50 m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputki - PE 110/92,5 750N 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Sisähalkaisija - 92.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459645425

Sähkönumero

5261782

Toimittajan tuotenumero

70010429

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Ulkohalkaisija:

110 mm

Sisähalkaisija:

92.5 mm

Materiaalin laatu:

HDPE

UV-suojattu taipuisa PE-putki 110/92,5 750N 50 m

UV-suojattu taipuisa PE-putki on tuplaputki rakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan sileä kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. Taipuisa PE-putki soveltuu maan alle asennukseen ja sieltä ylösnostoihin kaapelinsuojauksessa. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. UV-suojattu taipuisa PE-putki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 50626-1/61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 750N.