PIPELIFE - Suojaputki - PE 50/42 450N 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459525819
Sähkönumero
5261685
Toimittajan tuotenumero
70010959
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Puristuslujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
tyyppi 450
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
UV-suojattu taipuisa PE-putki on tuplaputki rakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan sileä kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. Taipuisa PE-putki soveltuu maan alle asennukseen ja sieltä ylösnostoihin kaapelinsuojauksessa. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. UV-suojattu taipuisa PE-putki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 50626-1/61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N.


