PIPELIFE - Suojaputki - PE Tupla 110/95 SN16/A 6m ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459316967
Sähkönumero
5261567
Toimittajan tuotenumero
70017102
Tukkuerä
300
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
95 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tupla-kaapelisuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. TUPLA-kaapelisuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelisuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.
Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.


