PIPELIFE - Suojaputki - PE Tupla 200/170 SN8/B 6m kelt

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 200 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459409195

Sähkönumero

5261577

Toimittajan tuotenumero

70019379

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

200 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

170 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TUPLA-KAAPELINSUOJAPUTKI 200/170 SN8/B 6m KELT

Tupla-kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. Tupla-kaapelinsuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelinsuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.

Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen, ja vihreä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla-kaapelinsuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä. Punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa.