PIPELIFE - Suojaputki - PE Tupla 50/42 750N 6m EI TIIV

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Sisähalkaisija - 42 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiilloitettu pinta - ei

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 480 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459984586

Sähkönumero

5261670

Toimittajan tuotenumero

70012202

Tukkuerä

480

Ulkohalkaisija:

50 mm

Sisähalkaisija:

42 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Tupla-kaapelinsuojaputki 50/42 750N 6m EI TIIV kelt

Tupla-kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa. Ei tiivistettä. Tupla-kaapelinsuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelinsuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.

Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen, ja vihreä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla-kaapelinsuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä.