Varastointi päättyy

PIPELIFE - Suojaputki - PVC 50x1,8 SN8 6m pun

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459186652

Sähkönumero

5261664

Toimittajan tuotenumero

70005809

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

50 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

PVC KAAPELINSUOJAPUTKI 50x2,0 SN16 6m PUN

Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.