PIPELIFE - Suojaputki PVC keltainen SN8 - OPTO-PVC 110x6000 SN8/B, kelt.

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459135070

Sähkönumero

5261523

Toimittajan tuotenumero

70001169

Tukkuerä

288

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC-suojaputki

Kaapelisuojaputki OPTO sähkö- ja televerkonrakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. Pipelife PVC-kaapelisuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelisuojaputken pitkä tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä pohjoismaisissa olosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa kaapelisuojaputki televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelisuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16/A ja SN8/B raskaankäytön ja liikennealueelle. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.