PIPELIFE - Suojaputki PVC punainen SN16 - PVC 110x4,2 SN16 6m PUN

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459134912

Sähkönumero

5261438

Toimittajan tuotenumero

70001185

Tukkuerä

300

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC KAAPELINSUOJAPUTKI 110x5,3 SN16/A OPTO 6m PUN

Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.