PIPELIFE - Suojaputki PVC punainen SN16 - PVC 50x2,0 SN16 6m PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459139962
Sähkönumero
5261550
Toimittajan tuotenumero
70000679
Tukkuerä
864
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
PVC-suojaputki
Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.
Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.


