PIPELIFE - Suojaputki PVC punainen SN8 - OPTO-PVC 110x6000 SN8/B, pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459139924
Sähkönumero
5261423
Toimittajan tuotenumero
70000683
Tukkuerä
240
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
PVC KAAPELINSUOJAPUTKI 110x3,2 SN8/B OPTO 6m PUN
Kaapelisuojaputki OPTO sähkö- ja televerkonrakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. Pipelife PVC-kaapelisuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelisuojaputken pitkä tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä pohjoismaisissa olosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa kaapelisuojaputki televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelisuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16/A ja SN8/B raskaankäytön ja liikennealueelle. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.
Kaapelisuojaputki OPTO sähkö- ja televerkonrakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelisuojaputki kestää ulkoisen maan paineen ja kaapeloitaessa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. Pipelife PVC-kaapelisuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelisuojaputken pitkä tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä pohjoismaisissa olosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen kaapelisuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa kaapelisuojaputki televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelisuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16/A ja SN8/B raskaankäytön ja liikennealueelle. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.


