PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY SRE/SN64 110/90 300m ke

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459144560

Sähkönumero

5261468

Toimittajan tuotenumero

70004472

Tukkuerä

300

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

90 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

ROCKY kaapelinsuojaputki 110/90 SRE/SN64 300m kelt

PE-kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään keltainen ja varustettu punaisilla huomioraidoilla sekä Power Cable-tekstimerkinnöillä ja sähkövaaramerkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SRS/SN16 ja SRE/SN64.
SRS/SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset. SRE/SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin.
PE-kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelifen asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan