PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY SRE/SN64 75/61 6m mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459135865
Sähkönumero
5261547
Toimittajan tuotenumero
70001090
Tukkuerä
288
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
61.4 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
ROCKY kaapelinsuojaputki 75/61 SRE/SN64 6m musta
PE-kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään musta ja varustettu valkoisilla huomioraidoilla sekä Power Cable-tekstimerkinnöillä ja sähkövaaramerkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SRS/SN16 ja SRE/SN64.
SRS/SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset. SRE/SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin.
PE-kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelifen asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.
PE-kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään musta ja varustettu valkoisilla huomioraidoilla sekä Power Cable-tekstimerkinnöillä ja sähkövaaramerkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SRS/SN16 ja SRE/SN64.
SRS/SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset. SRE/SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin.
PE-kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelifen asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


