PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY100 110x6,6 SN16 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459663955
Sähkönumero
5261756
Toimittajan tuotenumero
70028482
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
ROCKY100 kaapelinsuojaputki 110x6,6 SN16 100m must
ROCKY100 kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään musta ja varustettu keltaisilla huomioraidoilla sekä sähkökaapeli-tekstimerkinnöillä ja sähkövaara merkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SN16 ja SN64.
ROCKY100 valmistetaan standardin EN 50626-2 mukaan, mikä takaa korkeat laatuvaatimukset tuotteille. Putken minimi käyttöikävaatimus 100 vuotta. SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset.
SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin. ROCKY100 kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelife asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.
ROCKY100 kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään musta ja varustettu keltaisilla huomioraidoilla sekä sähkökaapeli-tekstimerkinnöillä ja sähkövaara merkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SN16 ja SN64.
ROCKY100 valmistetaan standardin EN 50626-2 mukaan, mikä takaa korkeat laatuvaatimukset tuotteille. Putken minimi käyttöikävaatimus 100 vuotta. SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset.
SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin. ROCKY100 kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelife asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.


