PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY100 110x6,6 SN16 6m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY100 110x6,6 SN16 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459664891

Sähkönumero

5261755

Toimittajan tuotenumero

70028481

Tukkuerä

0

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

ROCKY100 kaapelinsuojaputki 110x6,6 SN16 6m must

ROCKY100 kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennuskohteisiin. Putki on väriltään musta ja varustettu keltaisilla huomioraidoilla sekä sähkökaapeli-tekstimerkinnöillä ja sähkövaara merkinnöillä. Saatavilla lujuusluokissa SN16 ja SN64.

ROCKY100 valmistetaan standardin EN 50626-2 mukaan, mikä takaa korkeat laatuvaatimukset tuotteille. Putken minimi käyttöikävaatimus 100 vuotta. SN16 soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa vaaditaan erittäin lujaa rakennetta. Käyttökohteita lisäksi ovat mm. suuntaporaamalla tehtävät alitukset ja vesistöasennukset.

SN64 on tarkoitettu erityisen vaativiin maasto-olosuhteisiin, kuten louhikkoihin ja matala-asennuksiin. Erityismääräyksin putki soveltuu myös pinta-asennuksiin. ROCKY100 kaapelinsuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja, PE-jatkoliittimiä tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan. Erikoiskohteiden suunnittelussa ota yhteyttä Pipelife asiantuntijoihin – saat kattavaa lisätietoa ja apua suunnitteluun.