PIPELIFE - Suojaputkitarvike - 20mm PN16 Pentomech

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 1 - 20 mm
Ulkoinen letkuhalkaisija 2 - 20 mm
Muoto - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459599933
Sähkönumero
5261667
Toimittajan tuotenumero
70025972
Tukkuerä
160
Materiaali:
muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 1:
20 mm
Ulkoinen letkuhalkaisija 2:
20 mm
Muoto:
suora
Jatkoliitin 20mm PN16
Puristusliitin.
Jatkoliitin, PP, EPDM kumi, 16-110 mm, 16 bar
Puristusliitin.
Jatkoliitin, PP, EPDM kumi, 16-110 mm, 16 bar


