PIPELIFE - Suojaputkitarvike DIVIO - DIVIO lukituskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 167 mm
Kääntyvä - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459136541
Sähkönumero
5261563
Toimittajan tuotenumero
70001022
Tukkuerä
130
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
167 mm
Kääntyvä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaapelinsuojaputkitarvike DIVIO
Pipelife DIVIO lukituskiinnike. Lukituskiinnike Pipelife DIVIO kaapelinsuojaputkeen. DIVIO lukituskiinnikkeellä on helppo avata ja lukita DIVIO kaapelinsuojaputki ilman työkaluja. Keltainen lukitusmekanismi on varustettu sähkökaapeli-huomiotekstillä sekä varoituskolmiolla. DIVIO lukituskiinnike valmistetaan kierrätetystä PP-muovista.
Pipelife DIVIO lukituskiinnike. Lukituskiinnike Pipelife DIVIO kaapelinsuojaputkeen. DIVIO lukituskiinnikkeellä on helppo avata ja lukita DIVIO kaapelinsuojaputki ilman työkaluja. Keltainen lukitusmekanismi on varustettu sähkökaapeli-huomiotekstillä sekä varoituskolmiolla. DIVIO lukituskiinnike valmistetaan kierrätetystä PP-muovista.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


