PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi p - Opto 100 kaksoismuhvi

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Sisähalkaisija - 100 mm

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459135186

Sähkönumero

5261406

Toimittajan tuotenumero

70001158

Tukkuerä

6

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sisähalkaisija:

100 mm

Ulkohalkaisija:

100 mm

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

PVC

Kiilloitettu pinta:

ei

Halogeeniton:

ei

Kumitiiviste:

kyllä

OPTO kaksoismuhvi 100 mm

Kaksoismuhvi PVC-OPTO kaapelisuojaputken 100mm liittämiseen. Kaksoismuhvilla ja tiivisteillä.