PIPELIFE - Suojaputkitarvike pistoyhde - TEL PY 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 50 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Pintasuojaliitäntä 2 - käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1 - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459136367
Sähkönumero
5261647
Toimittajan tuotenumero
70001040
Tukkuerä
1
Materiaali liitäntä 1:
polypropeeni
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
50 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Putkiosan pääväri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pistoyhde viemäriputken liittämiseen. Pistoyhde liukuu tarvittaessa viemäriputken päälle. Muhvi ja tiiviste molemmissa päissä. Käyttökohdealue BD asennettavissa rakennukseen, valuun, maahan tai tonttialueella rakennuksen alla. Valmistettu PPmuovista, tarjoten korkean iskukestävyyden korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Korkea kemikaalien kesto. Valmistettu EN-1451 standardin ja Nordic Poly Mark-laatumerkin mukaisesti.


