PIPELIFE - Suojaputkitarvike supistusyhde - PE 100/110

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - musta

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459436979

Sähkönumero

5261624

Toimittajan tuotenumero

70021365

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Kiilloitettu pinta:

ei

Supistus:

kyllä

Kumitiiviste:

ei

Supistusyhde 100mm/110mm

Supistusyhde 100/110:llä voidaan liittää 100mm ja 110mm putkijärjestelmä toisiinsa. Putkien pistopäät menevät supistusyhteen sisälle ja liitos on hiekkatiivis. Tuote ei sisällä tiivisteitä ja mikäli halutaan parempi tiivistysluokka on liitos varmistettava teippaamalla liitos siihen sopivalla teipillä tai käyttämällä kutistesukkaa. Tuote korvaa aiemmin 110mm putken muhviin asenettavan supistusholkin. Supistusyhde on valmistettu PP-muovista.