PIPELIFE - Umpitulppa - Suojatulppa Viper 3, 110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Nimellishalkaisija - 110 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - PE
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8712603033690
Sähkönumero
5261585
Toimittajan tuotenumero
1195000076
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Nimellishalkaisija:
110 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Suojatulppa 110
Suojatulppa 110mm Viper3 ja Tuplaputkien tulppaamiseen. Sopii putken pisto- sekä muhvipäähän.
Suojatulppa 110mm Viper3 ja Tuplaputkien tulppaamiseen. Sopii putken pisto- sekä muhvipäähän.


