PISTESARJAT - Jakorasia - Jakorasia IP 54/65 94x94x56

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Jakorasia - Jakorasia IP 54/65 94x94x56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016034083

Sähkönumero

1603408

Toimittajan tuotenumero

JB-K-1

Tukkuerä

1

Jakorasia IP 54/65 94x94x56 JB-K-1 M20/25 PST

Kytkentärasia JB-K-1 M20/25 PST soveltuu lämpökaapeleiden syöttö- tai jakorasiaksi erityisesti sulanapitokohteissa. Runsaasti tilaa kytkentään, nopea asennus, pehmeät kalvotiivisteet.

Suojausluokka IP54/65
Käyttämällä kalvotiivisteitä, silloin kotelointiluokka IP54, jos käytetään kaksoiskalvotiivistettä tai holkkitiivistettä, kotelointiluokaksi saadaan IP65
3 x M25 & 3 x M20 kalvoläpiviennit
5 x 4 mm² riviliitinterminaalit
Mitat: 94 x 94 x 56 mm
Seinä-/Kattoasennus
Halogeeniton
Käyttölämpötila: -25 - +40
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606) Ui=690V
Läpilyöntiaihioilla
Kalvotiivisteillä M20 sopii 8 - 13,5 mm kaapeleille, M25 sopii 9 - 18,5 mm kaapeleille


PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan