PISTESARJAT - Jakorasia - Jakorasia JB-K-0 4XM25 IND

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016034090

Sähkönumero

1603409

Toimittajan tuotenumero

JB-K IND

Tukkuerä

1

Jakorasia JB-K-0 4XM25 IND IP65

Kytkentärasia Thermon JB-K-0 4xM25-IND
Soveltuu käytettävälsi BSX/RSX/KSX/TSX/HTSX/VSX ja HPT lämpökaapeleiden syöttö- tai jakorasiaksi eristeen ulkopuolisessa asennuksessa yhdessä PETK päätepakkauksen sekä läpivientisarjan kanssa.

Tekniset tiedot:
Suojausluokka IP66
4 x M25 läpimenoaukko (läpiviennit ja tulpat tilattava erikseen) 4 x 6 mm² riviliitinterminaalit syötölle/kuormalle + 2 x 6 mm² maadoitusterminaalit
Max. jännite 750 Vac
Mitat: 126 x 126 x 95 mm

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan