PISTESARJAT - Kiinnitysteippi, 12mmx33m - Tape FT-1-L33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081090267
Sähkönumero
8109026
Toimittajan tuotenumero
40000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kiinnitysteippi, 12mmx33m, Maks.Lämpötila 260C
Lämmönkestävä teippi sulanapito- ja lämpökaapeleiden kiinnittämiseen. Lämmönkestävällä teipillä voidaan kiinnittää lämpökaapelit helposti ja varmasti putkien ja säiliöiden pintaan.
Lämmönkestävä teippi sulanapito- ja lämpökaapeleiden kiinnittämiseen. Lämmönkestävällä teipillä voidaan kiinnittää lämpökaapelit helposti ja varmasti putkien ja säiliöiden pintaan.
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan


