PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - HTSX 3-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 150 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 9 W/m
Pituus - 160 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004322000
Sähkönumero
0432200
Toimittajan tuotenumero
HTSX 3-2 OJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
150 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
9 W/m
Pituus:
160 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.2 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
11.2 mm
Väri:
oranssi
temp
HTSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhdistussietoisuutta.HTSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 204°C (hetkellinen 250°C)
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T3
HTSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhdistussietoisuutta.HTSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 204°C (hetkellinen 250°C)
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T3
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan


