PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - HTSX 9-2-OJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - HTSX 9-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 150 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 27 W/m

  • Pituus - 160 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004322024

Sähkönumero

0432202

Toimittajan tuotenumero

HTSX 9-2 OJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

150 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

27 W/m

Pituus:

160 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.2 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

11.2 mm

Väri:

oranssi

temp



HTSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhdistussietoisuutta.HTSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.

Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia.

TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 204°C (hetkellinen 250°C)
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T3

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan