PISTESARJAT - Lisätarvike - Lämmönsiirtomassa T-99 1/3,8kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081095606
Sähkönumero
8109560
Toimittajan tuotenumero
T99-1
Tukkuerä
1
Lämmönsiirtomassa T-99 1/3,8kg
T-99 lämmönsiirtomassa
Thermon T-99 lämmönsiirtomassa on kehitetty erityisesti suurien lämpötilojen kanssa toimivaksi.
Suurin käyttölämpötila on jopa +1000 °C ja massa on myös sähköä johtamaton. Massa toimitetaan käyttövalmiina ja se on helppo levittää lastalla esimerkiksi tfk-kanavien, putkistojen, venttileiden ja pumppujen pintaan. Ennen massan levittämistä on pinnat puhdistettava huolella rasvasta, öljystä ja muista epäpuhtauksista.
T-99 eristää, vaimentaa mekaanista rasitusta ja tarjoaa erinomaisen lämmön johtumisen erilaisissa sovelluksissa ja käyttöympäristöissä. Erittäin kova pysyvyys myös lämpölaajentumisen alaisissa kohteissa.
Tekniset tiedot:
3,8 tai 7,6 L pakkaus
Maksimilämpötila +1000 °C
Minimilämpötila -196 °C
Alhaisin asennuslämpötila 0 °C
Säilyvyys 1 vuosi (avaamaton pakkaus)
Vesiohenteinen
Ei johda sähköä
T-99 lämmönsiirtomassa
Thermon T-99 lämmönsiirtomassa on kehitetty erityisesti suurien lämpötilojen kanssa toimivaksi.
Suurin käyttölämpötila on jopa +1000 °C ja massa on myös sähköä johtamaton. Massa toimitetaan käyttövalmiina ja se on helppo levittää lastalla esimerkiksi tfk-kanavien, putkistojen, venttileiden ja pumppujen pintaan. Ennen massan levittämistä on pinnat puhdistettava huolella rasvasta, öljystä ja muista epäpuhtauksista.
T-99 eristää, vaimentaa mekaanista rasitusta ja tarjoaa erinomaisen lämmön johtumisen erilaisissa sovelluksissa ja käyttöympäristöissä. Erittäin kova pysyvyys myös lämpölaajentumisen alaisissa kohteissa.
Tekniset tiedot:
3,8 tai 7,6 L pakkaus
Maksimilämpötila +1000 °C
Minimilämpötila -196 °C
Alhaisin asennuslämpötila 0 °C
Säilyvyys 1 vuosi (avaamaton pakkaus)
Vesiohenteinen
Ei johda sähköä
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan


