PISTESARJAT - Sulanapitotermostaatti - TC Ambient

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026300208

Sähkönumero

2630020

Toimittajan tuotenumero

TCA

Tukkuerä

1

TC Ambient -15….+60C



Thermon TC-Ambient termostaatti
TC-Ambient termostaatti on suunniteltu mittaamaan ympäristön lämpötilaa saattolämmityksen ja sulanapidon yhteydessä. Säädettävällä termostaatilla voidaan ohjata yksittäistä lämmitysjärjestelmää tai kontaktoriohjauksella suurempiakin järjestelmiä. Termostaatissa on merkkivalot syöttöjännitteelle ja lämmitykselle. Merkkivalot ovat helposti havaittavissa läpinäkyvän suojakannen ansiosta. Myös asetettu lämpötila voidaan tarkastaa avaamatta suojakantta. Kotelo on valmistettu metallittomasta materiaalista joka kestää myös erittäin kovia teollisuusolosuhteita. Kotelo on myös vesi- ja pölytiivis (IP65). Ulkoinen anturi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: max. 400V
Kytkentäreleen suurin kuorma:
230 Vac..........16 A
400 Vac..........10 A
Käyttölämpötila-alue: -30°C...+55°C
Liitännät: Liitäntäreminaalit
Säätöalue: -15°C...+60°C
Suurin differentiaali / tarkkuus: ±4°C
Suurin sallittu anturiin kohdistuva lämpötila: +130°C
Anturin mitat / materiaali / kapillaarin pituus: 10 x120 mm, ruostumaton teräs
Paino: 1,5 kg
Termostaatti toimitetaan M25-PWR-IND virtaläpiviennillä ja sokealla tulpalla M25-B-IND, joka voidaan korvata M25 -läpiviennillä tai lämpökaapeliliitännällä.
Liitäntäterminaali sisältää 4 kpl liitäntöjä kuormalle/syötölle, sekä yhden liitännän suojamaadoitukselle (4 mm2).

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan