PISTESARJAT - Termostaatti - Terminator ZT-C-100 XP

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Termostaatti - Terminator ZT-C-100 XP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026300277

Sähkönumero

2630027

Toimittajan tuotenumero

ZT-C-100 XP

Tukkuerä

1

Terminator ZT-C-100 Termostaatti, putkijalallinen, 0C….100C, IP66, Atexhyväksytty



Thermon Terminator ZT
Terminator ZT -saattolämmitystermostaatti Ex-tiloihin. Putkijalallinen (XP) tai seinäkiinnitys (WP) termostaatti esim. saattolämmityksiin. Ohjaa yhden tai useamman piirin toimintaa.Atex-hyväksytty Ex-tiloihin. Kestää korroosiota, UV-säteilyä, hyvä iskunkestävyys.

II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM10ATEX0058X
II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T85°C 

IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 10.0022X

Rakenne lasitettu polymeeri
Suojausluokka IP66
Min. asennuslämpötila-45 °C
Max. putken lämpötila+232 °C
Max. jännite250 V
Kytkentävirta16 A

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan