PLEJD - Elektroninen liitäntälaite - LED-driver 75W

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...24 V

  • Lähtövirta - 0...3125 mA

  • Lähtöteho - 1...75 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330018211956

Sähkönumero

4007895

Toimittajan tuotenumero

LED-75-V2

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

12...24 V

Lähtövirta:

0...3125 mA

Lähtöteho:

1...75 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

34 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

162 mm

Leveys:

62 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

68 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Energiankulutus:

0.35 W

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

PWM-modulaatio:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

45

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):

1 kV

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):

1 kV

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Hyötysuhde:

90 %

LED-driver sisäisellä himmennystoiminnolla LED-valonauhoille (12/24VDC), enintään 75W.