PLEJD - Huonetermostaatti kellolla - Termostaatti EW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - langaton
Tiedonsiirtoprotokolla - merkkikohtainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018211833
Sähkönumero
2618983
Toimittajan tuotenumero
TRM-01-EW
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
langaton
Tiedonsiirtoprotokolla:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...40 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Säätötapa:
PI
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Säädettävä poikkeama:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Maksimikontaktijännite:
230 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
3
Käyttö:
kosketusnäyttö
Leveys:
71 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
33 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Korkeus:
71 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
RAL-numero:
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.3 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä


