PLEJD - Läsnäolotunnistin - Langaton liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
57 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018211796
Sähkönumero
2618979
Toimittajan tuotenumero
WMS-01
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
7.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...90 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
22 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
7.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
15 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
24...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
31 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


