PLEJD - Ohjausyksikkö - Gateway, Bluetooth, internet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - pinta-asennus
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
177 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018211208
Sähkönumero
2618920
Toimittajan tuotenumero
GWY-01
Tukkuerä
16
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
pinta-asennus
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Kanavien lukumäärä:
1
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
80
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Energiankulutus:
0.6 W
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


