PLEJD - Valonsäädin - DALI broadcast,128mA,DT8,BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 0 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...50 Hz
Ohjausvirta - 250 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018211499
Sähkönumero
2618949
Toimittajan tuotenumero
DAL-01
Tukkuerä
30
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
0 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausvirta:
250 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Laitteen leveys:
46 mm
Väri:
turkoosi
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Laitteen korkeus:
46 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Laitteen syvyys:
18 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Energiankulutus:
0.4 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
6027
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


