PLEJD - Releyksikkö - 1S 16A/230VAC U/DIN 0/1-10V Bl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
1-10 V -liityntä - kyllä
Valotunnistimen sisääntulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - Plejd
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018211130
Sähkönumero
2618902
Toimittajan tuotenumero
CTR-01
Tukkuerä
30
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
1-10 V -liityntä:
kyllä
Valotunnistimen sisääntulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
Plejd
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Enimmäiskytkentäteho:
3500 W
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäisohjausvirta:
1 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Linkittävien laitteiden määrä:
100
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Valonsäädintä 1–10 V käytetään releenä tai kolmannen osapuolen tuotteiden ohjaamiseen 0–10 V:n tai 1–10 V:n tuloilla, kuten LEDliitäntälaitteille ja HF-laitteelle. CTR-01 käy myös releeksi/toimilaitteeksi enintään 16 A:n kuormille. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


