PLEJD - Releyksikkö - Rele 2-nap, 13A,mesh,Bluetooth

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018311199
Sähkönumero
2618919
Toimittajan tuotenumero
REL-01-2P
Tukkuerä
30
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Lähtöteho:
3500 W
Energiankulutus:
0 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
3500 W
Max. kytkentäteho LED:
800 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rele 16 A on rele, jossa on vaihtoehtoina 1- tai 2-napainen katkaisu sekä nollapistekytkentä/ylikuormitussuoja. Tuotteessa on kaksi erillistä tuloa ohjattavaksi painikkeella, kytkimellä tai liiketunnistimella. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta. Sitä voidaan ohjata myös automaattisesti sisäänrakennettujen aikatoimintojen, kuten ajastimen ja astro- ja viikkokellon avulla.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


