PLEJD - Releyksikkö - Smart plug dimmer

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330018211338

Sähkönumero

2618930

Toimittajan tuotenumero

SPD-01

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

0

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

0...100 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.2 W

Laitteen leveys:

40 mm

Laitteen korkeus:

63 mm

Laitteen syvyys:

19 mm

Kokoonpano:

muu

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

0...0 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

0...100 VA

Max. kytkentäteho LED:

100 W

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Smart Plug Dimmer enintään 100 W:n kuormille.

Smart Plug Dimmer kytketään pistorasiaan ja sitä käytetään valaistuksen ohjaamiseen ja himmentämiseen. Voit ohjata sitä langattomasti sovelluksen kautta Bluetooth®-yhteydellä, muiden Plejd-tuotteiden avulla tai painikkeella. SPD-01 ajastetaan sovelluksen kautta. Se on myös yhteensopiva kolmannen osapuolen palveluiden kanssa, mikä vaatii Plejd Gatewayn.