PLEJD - Releyksikkö - Smart plug on/off,16A,mesh,BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018211314
Sähkönumero
2618931
Toimittajan tuotenumero
SPR-01
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pistorasia
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lähtöteho:
3500 W
Energiankulutus:
0 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
3500 W
Max. kytkentäteho LED:
800 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
38 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasiaan kytkettävä SPR-01 valojen tai muiden laitteiden päälle- ja poiskytkentään. Ohjaa Smart plug pistoketta langattomasti muiden Plejd-tuotteiden kautta tai suoraan sovelluksella Bluetooth® kautta. Voidaan ohjata integroitujen kolmannen osapuolen sovellusten kautta, siihen vaaditaan Gateway tuote.On/off-toiminto, ei himmennettävä.Enintään 16 A (3 600 W). Vain sisäkäyttöön. IP20.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


