PLEJD - Säädin - Extender,2 inputs,bat,mesh,BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 220...240 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018211673
Sähkönumero
2618967
Toimittajan tuotenumero
EXT-01
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
220...240 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Energiankulutus:
0.2 W
Vahvistin (EXT-01) lisää Plejd-verkon kantamaa. Se säilyttää myös sähkökatkon sattuessa järjestelmän aikatoiminnot, kuten astronomisen ajastimen, koska tuotteeseen on integroitu varavirtalähde (BAT-01). EXT-01 voi ohjata yhtä tai useampaa Plejd-verkon laite langattomasti esim. painikkeella. Asetukset on helppo määrittää Plejd-sovelluksessa. Akku kestää jopa 10 vuotta.Kantama noin 10 m sisätiloissa.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


