PLEJD - Säädin - Langaton painike EW, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018211390
Sähkönumero
2618907
Toimittajan tuotenumero
WPH-01-EW
Tukkuerä
30
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Energiankulutus:
0 W
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Langaton painike mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen. Voidaan asentaa kojerasiaan tai seinään kaksi-puolisella teipillä tai ruuvilla. Paristoaika: on noin 15 vuotta tai 200 000 painallusta. Yhteydet: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm. Kantama: n. 10 m sisätiloissa. HUOM.! WPH-01 ei laajenna Plejd-mesh verkon kantamaa. Yhteensopivuus valkoinen kehys ELKO®.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


